充電も出来るLEDライト

充電も出来るLEDライト - ELPA

大容量のリチウムイオン電池を採用
各種USB機器の電源としてもご利用いただけます。(500mA以下)
0.5WLEDを3つ搭載で、周囲を明るく照らします。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
万が一の過電流にも安心なリセットヒューズ内蔵。
蓄電ランプが蓄電状態をお知らせ。
持ち運びに便利なストラップホール付。
スマートフォンを約1回フル充電

質量(g)
約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×120×40
入力/出力
DC5V
使用電球
LED
出力電流(mA)
500
入力電流(mA)
600
電球の種類
LED
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261518SC-JL100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする