0.5WLEDライト 単4×1
昇圧回路搭載により、単四形乾電池1本で0.5WLED点灯を実現。
本体には航空機にも使用されているアルミニウム合金を採用。
ボディ塗装は高級感あふれるマットブラック仕上げ。
- 用途
- 帽子に、リュックに、ポケットに、アウトドアに
- 付属品
- マルチクリップ
- 材質(本体)
- アルミ
- 光源
- 0.5W白色LED
- 使用電池
- 単四乾電池×1本(テスト用付属)
- 電池寿命
- 連続使用時/約1時間30分(アルカリ乾電池使用時)
- 防水仕様
- 防滴
- LED寿命(時間)
- 約5万(光束が初期値50%になるまでの時間)
- 電球の種類
- LED
- 特殊用途
- 防滴
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20























