電気ドライバードリル

電気ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)
(15件のレビュー)

3本替刃付。正逆回転ワンタッチ切替。キイレスチャック付でドリルやビットの交換も簡単。3本替刃付。正逆回転ワンタッチ切替。キイレスチャック付でドリルやビットの交換も簡単。無段変速回転

用途
穴開けやネジの詰め付け作業に。
付属品
ドライバービット×1、ドリルビット×4
質量(kg)
1.35
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
250
回転数(min-1[r.p.m])
0~790
最大トルク(N・m)
14
コード長さ(m)
2
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1~40
消費電流(A)
2.8
クラッチ数(段)
8
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24898414ACD-280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24898414
2018-11-27
用途: 木材加工用
運輸・通信業

100V使える環境の作業用として購入。回転もそれほど早くないのでちょうどいいです。壊れにくそうなのでいい相棒です。

対象商品 : 24898414
2018-09-08
用途: 車、バイクのメンテナンス

滅多に使わないのでコードタイプにしました。
特に不満はありません。

対象商品 : 24898414
2018-04-29
用途: DIY木工
その他業種

特に悪くもないが、良くもないというか。
この会社はどうにも男気あふれすぎだと思う。
説明書も「まあこれでわかるっしょ」という感じがする。
丁寧に説明するという気はない。
少なくとも、「これが初めての電動ドリル」という人向けではない説明。
最初に付属するドリルは、六角軸のドライバービット1本、ドリルビットという
細くて丸い棒のが2から5mmまで各一本づつ。
数字の小さい方から順に2から5cmまでの下穴を開けることが可能、
という感じだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 24898414
2018-04-03
用途: 主に木工
サービス業

低価格ですが安普請な感じはなく長く使えそうで満足です。
正逆回転スイッチのストロークが少し長め、かつクリック感が弱く
いつの間にか動いてトリガーが引けない事があるのはやや減点でした。

1が参考にしています
対象商品 : 24898414
2017-10-25
用途: DIYで使います

すでに電動ドリルはありますが、ビットを付けたりドリルに変えたりで1台だとめんどくさいので今回安いドリルを買いました。家で使いますので100Vで問題ありません。このドリルは回転数が高いのでしょうか、若干重く感じます。ドリルの歯を付ける時にこのドリルは締め付け機能が無いので緩む事があるかもしれません(回転部も持ちながら締め付けします、別にチャックがあるとより強く締め付けが出来ます)。特にビットの場合逆回転することがありますので緩む確率が高いと思われます。
ですが普通の使用には問題ありませんので私のように安くて良いと思われている人にはいいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 24898414
2018-01-13
用途: メンテナンス等
製造業

使いやすかったです。
使い方も簡単で良かった。
ちょっと重いから長時間には向いてない(・_・;)

対象商品 : 24898414
2017-06-16
用途: DIYでウッドデッキ作成時

以前はR社の充電式の物を使用していましたが、素人だと使いたい時は充電しなくてはならず、大して使わないうちにバッテリーの寿命が尽きてしまったので、AC100Vのこちらを購入。
コーススレッドのねじ込みに使いましたが、結構トルクあり、クラッチの調整を誤るとコーススレッドの皿の部分が木材にめり込みます。
クラッチを調整すれば大丈夫でした。
ブラシも交換できるので、長く使えそうです。
R社のドリルは破棄し、ケースだけ流用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 24898414
2017-07-12
用途: 日曜大工で使用 ビス止め、穴開け
瑞慶山自動車工業

ずっしりしていいのですが、重い。握りが大きいので持っている手で操作が出来ない。それ以外は安くて、パワーがある。満足していますので四ツ星です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする