曜日別特売

ステン柱受 ブラック 角

ステン柱受 ブラック 角 - フジテック・ジャパン
(2件のレビュー)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
仕上
ブラック焼付塗装
ベース寸法(mm)
75×75
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
269524584481975×7575角型204
オープン
取扱い終了
代替品有
269524674482090×9090角型213
オープン
取扱い終了
代替品有
2695247644821100×100100角型223
オープン
取扱い終了
代替品有
2695248544822120×120120角型279
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26952458448194315545775角44819 ステンレス柱受 ブラック角 フジテック・ジャパン 43155457ステンレス柱受 ブラック角フジテック・ジャパン1個
5,098
税込5,608
ナショナルブランドの相当品です
26952467448204315546690角44820 ステンレス柱受 ブラック角 フジテック・ジャパン 43155466ステンレス柱受 ブラック角フジテック・ジャパン1個
5,198
税込5,718
ナショナルブランドの相当品です
269524764482143155475100角44821 ステンレス柱受 ブラック角 フジテック・ジャパン 43155475ステンレス柱受 ブラック角フジテック・ジャパン1個
5,498
税込6,048
ナショナルブランドの相当品です
269524854482243155484120角44822 ステンレス柱受 ブラック角 フジテック・ジャパン 43155484ステンレス柱受 ブラック角フジテック・ジャパン1個
6,598
税込7,258
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26952458
2022-04-24
用途: 玄関柱の支え  交換
FK下島塗装建設業・工事業

それなりに良い製品です。ただ焼き付け塗装にしては傷付きやすいです。
お値段は安くて助かりました。

対象商品 : 26952476
2021-06-23
用途: 柱受の交換工事
建設業・工事業

品物もよく何も問題なくスムーズに作業が終わりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする