モノタロウ

パーツボックス

パーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウパーツボックス - モノタロウ
(457件のレビュー)

ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。

用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり内容量1個
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
付属品
質量(g)
仕切板
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27155537-39×44.1×34.5(最小仕切)255×210×40仕切板15枚付27315
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27155546-40.8×49.9×44.6(最小仕切)310×240×50仕切板18枚付43318
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27155555-50.3×64.9×54.8(最小仕切)380×310×60仕切板18枚付69918
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

探す時間よさようなら!仕分け上手になれる収納ケース

細かいものがちらばりがちなデスクやカバンの中を一気に整理整頓 !最大23マス(※)を自在にレイアウトできて持ち運びもラクラク
※注文コード:27155555の場合

長物も収納できる

仕切りを移動させれば複数サイズの長物にも対応可能

こだわりの耐久性

一つ一つのパーツにこだわり長くお使いいただける耐久性を実現しました。

選べる3サイズ展開

Sサイズ:外形25.5×21×4cm 20マス
Mサイズ:外形31×24×5cm 23マス
Lサイズ:外形38×31×6cm 23マス


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
作り、質感は値段以上でした。 品番27155537 細かいパーツの仕分け運搬 星5つ
頑丈で、沢山入って、パチっと閉まって、コスパもよろしい。 品番27155555 ネジ、ナットなどの整理整頓 星5つ
とても頑丈な作りで色もオシャレで気に入っています。 品番27155537 ルアーを入れました 星5つ
蓋の開閉、ロックもしっかりして良いもんです。  品番27155555 自動車整備 星5つ
仕切りも丈夫で持ち運び時小物の移動もなさそうです。 品番27155537 小物分別保管 星5つ
A4のカバンにすっぽり便利です 品番27155537 機械のメンテナンス時 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

パーツボックス.
この動画は、48が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:457
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 釣り具入れ2回目の購入
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

2回目の購入です。釣り道具入れるのにとても良いです。何より安いのが助かります。

対象商品 : 27155546
2026-03-08
用途: 機械のメンテナンス

ボルト、ナット類や細い電気関係のパーツの仕分け保管に便利です。

2026-01-30
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社宮東電気建設業・工事業

画像の通り、細かいネジ等を分類するのに重宝です。ネジも多数使用するので購入リピートしています。

2026-03-01
用途: 自動車電装品の収納
ヒロオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前の類似商品は蓋のしまりが悪くよく中身が散々しましたがこれはロックもしっかりと閉まります。取っ手もあってとても便利です。

対象商品 : 27155546
2026-01-05
用途: ネジ類の保管に

サイズの違う細かいネジやナットが綺麗に収納できていつでも簡単に見付けられる。リーズナブルだし素晴らしいです

2025-10-09
用途: 薬箱として使用
その他業種

とても気に入りました。なかなか適当なものが見つからず頭が混乱しそうだった時に、たくさんある賞品の中の最初に戻りこれが丁度いいと決心できました。
あまりの商品数の多さと、値段の安さに決めきれないと思った最後に見たこの商品は最高です。もう一列あればと思ったのですが、使い方を変えれば3列で十分だと思ったのと、色合いが写真でみるのより実物のほうがずっとすてきでした。出来れば、一番上の列は必要ないので(持ち運ぶわけではないので)これがもう一列として使えれば最高ですが、いまのままでも最高だと今は思っています。素敵な商品を有難うございました。一級品です(それに本当に安いです。皆さんにお勧めします。

2026-02-20
用途: 工務店

小さいビスを入れておくのに最適です。
箱のつくりもしっかりしています

2025-10-18
用途: 六角軸ビットでも仕切りから落ちて混ざる。
建設業・工事業

お試しで購入。覚悟はしていましたが、取っ手を上に縦にして車で移動したらやっぱり混ざりました。ふたがパンパンになって全て下の段に落ちていました。
取っ手を上にして移動する場合は六角軸ビットでも混ざるので、内容物は紹介写真のような乾電池やドライバーなら安心ですが、クリップどころかビスは高確率で混ざると思います。M4くらいの平ワッシャーなどでしたら取っ手を持って持ち上げた時点で他のマスに移動してしまいそうです。ヒンジ側に入れましょう。
商品フォローとしては内容物が大きめの物や常時水平にしていればコスパいい商品だと思います。
あと、肉厚が薄いので斜めによじれます。なかなか混ざらないコスパいい商品に出会えません。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
仕切り板のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-07-23
質問:
黒い仕切りも取り外し可能でしょうか。
回答:
黒い仕切り部分は固定になります。
2024-07-23
質問:
オレンジの留め具の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-07-23

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする