折りたたみ式台車
通常台車としても、平台車としても使用できます。
キャスターが収納できるため、車での移動や保管に便利です。
- 質量(kg)
- 11.2
- 荷台寸法(mm)
- 795×511
- 最大積載荷重(kg)
- 100
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 収納寸法(L×W×H)(mm)
- 511×795×102
- 材質(ハンドル部)
- アルミ
- 材質(荷台)
- 樹脂
- 内容量
- 1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。運搬台車 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16













