曜日別特売

両サドル

両サドル - 古河電工(古河電気工業)両サドル - 古河電工(古河電気工業)両サドル - 古河電工(古河電気工業)両サドル - 古河電工(古河電気工業)両サドル - 古河電工(古河電気工業)

プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。

寸法d(mm)5.5
全22種類を絞り込む
寸法B(mm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31326855PF-16D1パック(50個)グレー23.5634920
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326864PF-16D-I1パック(50個)アイボリー23.5634920
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31326873PF-16D-K1パック(50個)ブラック23.5634920
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326882PF-22D1パック(50個)グレー30.570.556.520
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326898PF-22D-I1パック(50個)アイボリー30.570.556.520
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326907PF-22D-K1パック(50個)ブラック30.570.556.520
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
31326916PF-28D1パック(20個)グレー36.580.566.523
2,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326925PF-28D-I1パック(20個)アイボリー36.580.566.523
2,260
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326934PF-28D-K1パック(20個)ブラック36.580.566.523
2,260
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326943PF-36D1パック(20個)グレー45.590.576.523
4,440
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326952PF-36D-I1パック(20個)アイボリー45.590.576.523
4,440
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326968PF-36D-K1パック(20個)ブラック45.590.576.523
4,440
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
55294628PF-42D1袋(10個)グレー5210186.526
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294637PF-42D-I1袋(10個)アイボリー5210186.526
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294646PF-42D-K1袋(10個)ブラック5210186.526
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55294655PF-54D1袋(10個)グレー64.5112.510026
3,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
55294664PF-54D-I1袋(10個)アイボリー64.5112.510026
3,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
55294673PF-54D-K1袋(10個)ブラック64.5112.510026
3,650
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326977PFS-42D1パック(10個)グレー5210186.526
2,200
取扱い終了
返品不可
31326986PFS-42D-I1パック(10個)アイボリー5210186.526
2,200
取扱い終了
返品不可
31326995PFS-54D1パック(10個)グレー64.5113.59926
2,800
取扱い終了
返品不可
31327004PFS-54D-I1パック(10個)アイボリー64.5113.59926
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする