HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 400Vクラス

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 400Vクラス - 三菱電機
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31334284HG-SR524-0.5-2000標準(ストレート軸)
178,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334293HG-SR1024-1-2000標準(ストレート軸)
217,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334302HG-SR1524-1.5-2000標準(ストレート軸)
269,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334318HG-SR2024-2-2000標準(ストレート軸)
308,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334327HG-SR3524-3.5-2000標準(ストレート軸)
383,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334336HG-SR5024-5-2000標準(ストレート軸)
619,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31334345HG-SR7024-7-2000標準(ストレート軸)
697,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70234562HG-SR1024J1-2000-なしなしストレート軸
オープン
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234578HG-SR1024JK1-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70234587HG-SR1024K1-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235296HG-SR1524J1.5-2000-なしなしストレート軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235305HG-SR1524JK1.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70235314HG-SR1524K1.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236023HG-SR2024J2-2000-なしなしストレート軸
オープン
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236032HG-SR2024JK2-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236048HG-SR2024K2-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236757HG-SR3524J3.5-2000-なしなしストレート軸
オープン
209,800
230,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236766HG-SR3524JK3.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70236775HG-SR3524K3.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237362HG-SR5024J5-2000-なしなしストレート軸
オープン
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237378HG-SR5024JK5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237387HG-SR5024K5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237913HG-SR524J0.5-2000-なしなしストレート軸
オープン
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237922HG-SR524JK0.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70237938HG-SR524K0.5-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
94,980
104,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238586HG-SR7024J7-2000-なしなしストレート軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238595HG-SR7024JK7-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
70238604HG-SR7024K7-2000-なしなしキー溝付き軸
オープン
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする