※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96KDB50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
50
175
320
300
400
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32425645
品番
C96KDB50-50C
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
ロッド
(-) 片ロッド
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード