CDQ2D25-5SMZ-W CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D25-5SMZ) SMC 36134988

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2D25-5SMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
36134988
品番
CDQ2D25-5SMZ-W
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
ストローク
標準ストローク
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
(S) 単動 : 押出し
取付ボルト
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする