曜日別特売

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD80)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD80) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36435367CDQ2XD80-25DCM-M9NLM9N25
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435376CDQ2XD80-50DCM-M9NLM9N50
47,740
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435385CDQ2XD80-100D-M9NLM9N100
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36435394CDQ2XD80-100DCM-M9BALM9BA100
57,860
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする