曜日別特売
CDQ2XD80-25DCM-M9NL CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD80) SMC 36435367

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2XD80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)25
オートスイッチ種類M9N
内容量1個注文コード36435367品番CDQ2XD80-25DCM-M9NL
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
オートスイッチ種類
M9N
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする