CDQSB20-5SM-M9NV CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5SM) SMC 36507494

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5SM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード36507494品番CDQSB20-5SM-M9NV
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする