SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B25TN)
チューブ内径(Φmm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454348
CLM2B25TN-25-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454357
CLM2B25TN-175-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
36,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください