※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B25TN)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
175
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37454348
品番
CLM2B25TN-25-D
参考基準価格(税別)
¥35,260
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード