曜日別特売

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) - SMC
内容量1個
425件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40004283ITV3030-31N3N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004292ITV3030-31F2N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004308ITV3030-01N3N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004317ITV3030-01N3N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004326ITV3030-31F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004335ITV3030-31F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004344ITV3030-31F4N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40004353ITV3030-31F2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004362ITV3030-01F4N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004378ITV3030-023N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004387ITV3030-31N4N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004396ITV3030-01F3N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004405ITV3030-21F3N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004414ITV3030-31F4N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004423ITV3030-01N4N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004432ITV3030-023N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004448ITV3030-323N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004457ITV3030-23F4N3(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004466ITV3030-21F4N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004475ITV3030-213N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004484ITV3030-03F3N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004493ITV3030-03F4N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004502ITV3030-03F4N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004518ITV3030-03F4N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004527ITV3030-03N3N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004536ITV3030-03N4N4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004545ITV3030-01F3N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004554ITV3030-313N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004563ITV3030-33F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004572ITV3030-33F4N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004588ITV3030-32F3N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004597ITV3030-014N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004606ITV3030-32F4N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004615ITV3030-33F4N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
40004624ITV3030-324N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004633ITV3030-32N2N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004642ITV3030-33N3N4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004658ITV3030-33F3N3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004667ITV3030-33F3N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004676ITV3030-01F2N3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004685ITV3030-33F4BN2(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004694ITV3030-01N4BN4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004703ITV3030-31F2BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004712ITV3030-33F3BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004728ITV3030-33N3BN4(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004737ITV3030-214BN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004746ITV3030-33F4BN3(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004755ITV3030-312BN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004764ITV3030-02N3CN4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40004773ITV3030-03F3BN3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする