L Series(LEFS25LAH)
- リード(mm)
- (H) 20
- モータ種類
- (A) サーボモータ (DC24V)
- 寸法(mm)
- 25
- 精度
- (-) 基本形
- モータ配置
- (L) 左側折返し
- モータオプション
- (-) ロックなし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40357232 | LEFS25LAH-350 | 72423199 | LEFS25LAH-350 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥75,980 税込¥83,578 | 注文コードが変更になりました |
| 40357248 | LEFS25LAH-500 | 72423673 | LEFS25LAH-500 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | 注文コードが変更になりました |
| 40357257 | LEFS25LAH-550 | 72423838 | LEFS25LAH-550 | ![]() | 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | 注文コードが変更になりました |








