曜日別特売

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-650)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-650) - SMC
内容量
1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40405548LEFS32A-650-X1-----
87,180
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405557LEFS32A-650-S3-X1-----
94,550
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405566LEFS32A-650-S3650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
94,550
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405575LEFS32A-650-S5650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405584LEFS32A-650-S3AN650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
113,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405593LEFS32A-650-S1AN1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
113,910
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405636LEFS32A-650-S3AN1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405654LEFS32A-650-S5AN650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405733LEFS32A-650-S5AN3650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
121,440
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405742LEFS32A-650-S5AN1D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
121,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405767LEFS32A-650-S5AN5650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
123,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405812LEFS32A-650-S31N5D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
126,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405828LEFS32A-650-R5AN1-X1-----
127,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40405532LEFS32A-650650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
79,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
40405602LEFS32A-650-S36P650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
103,800
取扱い終了
返品不可
40405618LEFS32A-650-S36N650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
103,800
取扱い終了
返品不可
40405627LEFS32A-650-S36N-X1-----
103,800
取扱い終了
返品不可
40405645LEFS32A-650-S16N1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
105,450
取扱い終了
返品不可
40405663LEFS32A-650-S16N3650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,000
取扱い終了
返品不可
40405672LEFS32A-650-R16N1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,200
取扱い終了
返品不可
40405688LEFS32A-650-S36N1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,350
取扱い終了
返品不可
40405697LEFS32A-650-S56N650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,400
取扱い終了
返品不可
40405706LEFS32A-650-S36N1D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
108,850
取扱い終了
返品不可
40405715LEFS32A-650-S36P3-X1-----
108,900
取扱い終了
返品不可
40405724LEFS32A-650-S36N3650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
108,900
取扱い終了
返品不可
40405758LEFS32A-650-R36N1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
111,100
取扱い終了
返品不可
40405776LEFS32A-650-S56N1D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
112,450
取扱い終了
返品不可
40405785LEFS32A-650-S56P3D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
114,000
取扱い終了
返品不可
40405794LEFS32A-650-S56N3D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
114,000
取扱い終了
返品不可
40405803LEFS32A-650-S56N5650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
114,800
取扱い終了
返品不可
40405837LEFS32A-650-S56N5D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
116,300
取扱い終了
返品不可
40405846LEFS32A-650-R56N1650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
117,650
取扱い終了
返品不可
40405855LEFS32A-650-S3MJ650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
120,400
取扱い終了
返品不可
40405864LEFS32A-650-S3MJT650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
121,800
取扱い終了
返品不可
40405873LEFS32A-650-R56P5D650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
123,000
取扱い終了
返品不可
40405882LEFS32A-650-S5MJS650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
125,100
取扱い終了
返品不可
40405898LEFS32A-650-S5MJT650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
125,400
取扱い終了
返品不可
40405907LEFS32A-650-S5MJTD650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
126,900
取扱い終了
返品不可
40405916LEFS32A-650-R5MJTD650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,600
取扱い終了
返品不可
40405925LEFS32A-650-R8MJD650(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
145,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40405532LEFS32A-65072435038LEFS32A-650LEFS32A-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435038電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする