曜日別特売

L Series(LEFS32RNZA)

L Series(LEFS32RNZA) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40442483LEFS32RNZA-100-100
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442492LEFS32RNZA-150-150
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442508LEFS32RNZA-200-200
82,280
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442517LEFS32RNZA-250-250
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442526LEFS32RNZA-300-300
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442535LEFS32RNZA-350-350
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442544LEFS32RNZA-400-400
88,770
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442553LEFS32RNZA-450-450
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442562LEFS32RNZA-500-500
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442578LEFS32RNZA-550-550
95,260
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442587LEFS32RNZA-600-600
95,260
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442596LEFS32RNZA-750-750
101,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40442605LEFS32RNZA-1000標準ストローク1000
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする