L Series(LEFS40LT8A)
- ストローク(mm)
- 700
- 寸法(mm)
- 40
- 精度
- (-) 基本形
- 駆動方式
- ボールねじ
- リード(mm)
- (A) 20
- ドライバ種類
- (S2) LECSS2 (200V~240V)
- モータ配置
- (L) 左側折返し
- モータ種類
- (T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
- アクチュエータケーブル種類
- (S) 標準ケーブル
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (5) 5
- モータオプション
- (-) ロックなし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり
- 内容量
- 1個
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ






















