曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-200C) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38037737LEY16B-200C-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
91,800
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38037712LEY16B-200C-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
76,600
取扱い終了
返品不可
38037728LEY16B-200C-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
78,350
取扱い終了
返品不可
38037746LEY16B-200C-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
83,750
取扱い終了
返品不可
38037755LEY16B-200C-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
87,450
取扱い終了
返品不可
38037764LEY16B-200C-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
90,300
取扱い終了
返品不可
38037773LEY16B-200C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
90,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする