曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CM) - SMC
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38068406LEY25B-100CM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068442LEY25B-100CM-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,510
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068415LEY25B-100CM-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
73,950
取扱い終了
返品不可
38068424LEY25B-100CM-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
75,900
取扱い終了
返品不可
38068433LEY25B-100CM-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
82,600
取扱い終了
返品不可
38068458LEY25B-100CM-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
86,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする