SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50W)
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38076456
LEY25B-50W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
64,520
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076474
LEY25B-50W-R3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
103,730
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076465
LEY25B-50W-S36N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
93,050
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください