LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25LNZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25LNZC) - SMC
駆動方式
転造ボールねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106048LEY25LNZC-3030(C) 3(NZ) 取付形状Z
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106057LEY25LNZC-5050(C) 3(NZ) 取付形状Z
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106075LEY25LNZC-50MF50(C) 3(NZ) 取付形状Z
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106084LEY25LNZC-100MF100(C) 3(NZ) 取付形状Z
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106093LEY25LNZC-200M200(C) 3(NZ) 取付形状Z
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106102LEY25LNZC-150MF150(C) 3(NZ) 取付形状Z
59,790
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106118LEY25LNZC-400400(C) 3(NZ) 取付形状Z
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38106066LEY25LNZC-100U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
45,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする