曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-100CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-100CM) - SMC
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38123873LEY32A-100CM(-) コントローラなし
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38123882LEY32A-100CM-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
86,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする