曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100CM) - SMC
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38139097LEY32C-100CM-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
78,930
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38139106LEY32C-100CM-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
77,400
取扱い終了
返品不可
38139115LEY32C-100CM-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
79,300
取扱い終了
返品不可
38139124LEY32C-100CM-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,100
取扱い終了
返品不可
38139133LEY32C-100CM-S31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,240
取扱い終了
返品不可
38139142LEY32C-100CM-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
91,100
取扱い終了
返品不可
38139158LEY32C-100CM-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,000
取扱い終了
返品不可
38139167LEY32C-100CM-R86P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
109,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする