SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-150CMF)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38140707
LEY32C-150CMF
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
73,870
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140725
LEY32C-150CMF-R5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
114,020
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140716
LEY32C-150CMF-S56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
100,350
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください