LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25LNZC)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25LNZC) - SMC
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38270882LEYG25LNZC-3030
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270898LEYG25LNZC-5050
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270907LEYG25LNZC-100100
64,130
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270916LEYG25LNZC-150150
73,430
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270925LEYG25LNZC-200200
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38270934LEYG25LNZC-250250
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270943LEYG25LNZC-300300
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする