曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32LNZA)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32LNZA) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38295303LEYG32LNZA-3030
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295312LEYG32LNZA-5050
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295328LEYG32LNZA-100100
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295337LEYG32LNZA-200200
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295346LEYG32LNZA-300300
94,930
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295355LEYG32LNZA-250250
94,930
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする