LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MDNZC)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MDNZC) - SMC
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38304358LEYG32MDNZC-3030
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304367LEYG32MDNZC-5050
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304376LEYG32MDNZC-100100
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304385LEYG32MDNZC-150150
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304394LEYG32MDNZC-200200
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304403LEYG32MDNZC-250250
87,840
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする