SMC
LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNYB)
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38305478
LEYG32MNYB-200
CADデータダウンロード
200
¥
81,070
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305487
LEYG32MNYB-150
CADデータダウンロード
150
¥
81,070
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305496
LEYG32MNYB-150F
CADデータダウンロード
150
¥
81,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください