曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZB)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZB) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38305593LEYG32MNZB-3030
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305602LEYG32MNZB-5050
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305618LEYG32MNZB-50F50
65,340
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305627LEYG32MNZB-100100
68,920
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305636LEYG32MNZB-100F100
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305645LEYG32MNZB-200200
81,070
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305654LEYG32MNZB-200F200
81,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305663LEYG32MNZB-150F150
81,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305672LEYG32MNZB-300300
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305688LEYG32MNZB-250250
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする