SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25LNZC)
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38313232
LEYH25LNZC-50
CADデータダウンロード
50
¥
50,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313248
LEYH25LNZC-30D
CADデータダウンロード
30
¥
51,590
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください