曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NZB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NZB) - SMC
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314422LEYH32NZB-150150(-) ロッド先端めねじ
69,740
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314438LEYH32NZB-200M200(M) ロッド先端おねじ
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314447LEYH32NZB-150M150(M) ロッド先端おねじ
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314456LEYH32NZB-300300(-) ロッド先端めねじ
74,860
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314465LEYH32NZB-300M300(M) ロッド先端おねじ
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314474LEYH32NZB-250M250(M) ロッド先端おねじ
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314483LEYH32NZB-300F300(-) ロッド先端めねじ
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする