曜日別特売
MGGMB32-55+60-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-55+60) SMC 39198495

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-55+60)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード39198495品番MGGMB32-55+60-XC11
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
55
ストロークB(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする