SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-15AZ)
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255362
MGPL12-15AZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
23,930
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255378
MGPL12-15AZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255387
MGPL12-15AZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,540
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください