MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-175BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-175BZ) - SMC
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263412MGPL16-175BZ-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
¥33,500
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39263428MGPL16-175BZ-M9NL-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39263437MGPL16-175BZ-M9BL-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
¥41,970
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする