MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL25-60BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL25-60BZ) - SMC
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39295226MGPL25-60BZ-A93ZS-XC85A93(S) 1ヶ付
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39295235MGPL25-60BZ-A93-XC80.5A93(-) 2ヶ付
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39295244MGPL25-60BZ-A93Z-XC85A93(-) 2ヶ付
¥41,140
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39295253MGPL25-60BZ-M9B-XC80.5M9B(-) 2ヶ付
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする