曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-14Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-14Z) - SMC
ストローク(mm)
14
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300975MGPL32-14Z-A93LSA93(S) 1ヶ付
¥38,280
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300984MGPL32-14Z-M9BLM9B(-) 2ヶ付
¥42,520
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする