MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-35AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-35AZ) - SMC
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39306383MGPL32-35AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥44,940
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39306392MGPL32-35AZ-A93L-XC19A93
¥49,010
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39306408MGPL32-35AZ-A93Z-XC19A93
¥49,670
¥45,980
¥50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39306417MGPL32-35AZ-A93VZ-XC19A93V
¥50,330
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする