曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-60BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-60BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39308745MGPL32-60BZ-XC9(B) 0~25
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39308754MGPL32-60BZ-A93L-XC9(B) 0~25
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39308763MGPL32-60BZ-XC8(B)0~25
50,270
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39308772MGPL32-60BZ-A93-XC8(B)0~25
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39308788MGPL32-60BZ-A93L-XC8(B)0~25
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする