※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-60BZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
注文コード
39308745
品番
MGPL32-60BZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥45,870
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード