MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-235AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-235AZ) - SMC
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39315718MGPL40-235AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥81,400
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315727MGPL40-235AZ-M9BW-XC19M9BW
¥87,560
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39315736MGPL40-235AZ-M9BWV-XC19M9BWV
¥88,220
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする