MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-235Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-235Z) - SMC
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39356668MGPM12-235Z-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥22,990
¥20,980
¥23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39356677MGPM12-235Z-A93-(-) M5x0.8A93
¥26,400
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39356686MGPM12-235Z-M9NL-(-) M5x0.8M9N
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39356695MGPM12-235Z-M9BZ-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥30,030
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする