SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-80AZ)
ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39363302
MGPM12-80AZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39363318
MGPM12-80AZ-M9BVL-XC8
CADデータダウンロード
M9BV
¥
28,330
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください