曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-17Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-17Z) - SMC
ストローク(mm)
17
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39369873MGPM16-17Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369882MGPM16-17Z-M9BZSM9B
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39369898MGPM16-17Z-M9BAL-XC22M9BA
¥27,280
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする