MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-235Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-235Z) - SMC
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39372402MGPM16-235Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥24,530
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372418MGPM16-235Z-A93LA93
¥28,600
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする