SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-235Z)
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39395493
MGPM20-235Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395502
MGPM20-235Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください