SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-310Z)
ストローク(mm)
310
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39400978
MGPM20-310Z-A93L
CADデータダウンロード
-
3
A93
¥
35,260
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39400987
MGPM20-310Z-M9BW
CADデータダウンロード
-
0.5
M9BW
¥
37,350
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39400996
MGPM20-310Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,460
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください