SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-235Z)
ストローク(mm)
235
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39432627
MGPM25-235Z
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432636
MGPM25-235Z-A93
CADデータダウンロード
-
A93
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432645
MGPM25-235Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください